内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.47A●長さ:10mm●奥行き:9mm●高さ:5.4mm●寸法:10 x 9 x 5.4mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:WE-PD2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●最小動作温度:-40℃●SMD Storage Suppressor WE-PD. Highest possible current carrying capacity for SMD suppressors Magnetically shielded / unshielded versions High storage capacity Low inherent losses. Applications. Chopper regulators in low operating voltage ranges (PCs, laptops, mobile phones, pagers etc.) Integrated DC / DC converter Suitable for switched mode regulator ICs from e.g. National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, SGS-Thomson Ideal for chopper regulators with extremely high efficiency
注文コード48977033
品番744776115