内容量1個
仕様インダクタンス:330 μH●最大直流電流:480mA●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:3mm●寸法:10 x 10 x 3mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.5Ω●シリーズ:WE-PD●最大自己共振周波数:4.3MHz●最小動作温度:-40℃●プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード
注文コード48985293
品番7447713331