仕様WE-TPCシリーズ6.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
インダクタンス(μH)6.2
シリーズWE-TPC
パッケージ/ケース6823
長さ(mm)6.8
奥行(mm)2.3
高さ(mm)6.8
寸法(mm)6.8×6.8×2.3
シールドあり
許容差±30%
最大自己共振周波数45MHz
材質(コア)フェライト
最大直流電流(A)1.9
最大直流抵抗(mΩ)54
動作温度(℃)125/最大
RoHS指令(10物質対応)対応