※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
小型高硬度加工用ドリル MSDH
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48991302
品番
MSDH 0.2X2
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
全長L(mm)
45
溝長l(mm)
2
トラスコ品番
426-6901
刃数
2
直径D(Φmm)
0.2