※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型高硬度加工用ドリル MSDH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 溝長l(mm)3 注文コード48991327 品番MSDH 0.3X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は溝長lなど19種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)4 材質超微粒子超硬合金 全長L(mm)45 溝長l(mm)3 トラスコ品番426-6927 刃数2 直径D(Φmm)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48991327 MSDH 0.3X3 38762963 MSDH 0.3 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 1本 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48991336
2017-06-07
用途:
特殊部品の穴あけ
ジックス株式会社 様

非常にないサイズ、有ることに驚き使わせて頂いています。非常に折れやすいので再注文しました。これが無ければ製品が完成しないので大切な道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする