※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
小型高硬度加工用ドリル MSDH
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
溝長l(mm)
10
注文コード
48991451
品番
MSDH 1X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
溝長l
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
全長L(mm)
45
溝長l(mm)
10
トラスコ品番
426-7052
刃数
2
直径D(Φmm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48991451
MSDH 1X10
38763103
MSDH 1
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました