仕様WE-TPCシリーズ5.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
インダクタンス(μH)8.2
シリーズWE-TPC
パッケージ/ケース5828
長さ(mm)5.8
奥行(mm)2.8
高さ(mm)5.8
寸法(mm)5.8×5.8×2.8
シールドあり
許容差±30%
最大自己共振周波数28MHz
材質(コア)フェライト
最大直流電流(A)2.1
最大直流抵抗(mΩ)55
動作温度(℃)-40/最小
RoHS指令(10物質対応)対応