※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
マイクロドリル NSMD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992641
品番
NSMD-0.015'X0.15
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.015
シャンク径d(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬合金
全長L(mm)
40
溝長(mm)
0.15
トラスコ品番
427-1858
刃数
2