※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
マイクロドリル NSMD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(mm)
0.01
0.015
0.01
0.025
0.02
0.03
0.04
0.06
0.07
溝長(mm)
0.1
0.15
0.1
0.25
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992657
品番
NSMD-0.01X0.1
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.01
シャンク径d(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬合金
全長L(mm)
40
溝長(mm)
0.1
トラスコ品番
427-1866
刃数
2