※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
マイクロドリル NSMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.09
注文コード
48992745
品番
NSMD-0.09X0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.09
シャンク径d(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬合金
全長L(mm)
40
溝長(mm)
0.9
トラスコ品番
427-1955
刃数
2