Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(182個) 仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ(ロックレバー付). WR-BHD基板スルーホール取り付け2列ボックスヘッダコネクタは、2.54 mmピッチとロックレバーを特徴としています。 これらの電線対基板PCBスルーホール取り付けシュラウドヘッダは、黒いUL04-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 220 21 の基板ボックスヘッダには、短いロックレバーが備わっています。 品番 612 xxx 228 21 のPCBボックスヘッダには、長いロックレバーが備わっています。 品番 612 xxx 221 21 のPCBボックスヘッダは、短いロックレバーによりライトアングルで取り付けます。 品番 612 xxx 229 21 のPCBボックスヘッダは、長いロックレバーによりライトアングルで取り付けます。 かん合製品については、品番 ; 771-8373 771-8373 を参照 注文コード48995093 品番61201022921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量124種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ(ロックレバー付). WR-BHD基板スルーホール取り付け2列ボックスヘッダコネクタは、2.54 mmピッチとロックレバーを特徴としています。 これらの電線対基板PCBスルーホール取り付けシュラウドヘッダは、黒いUL04-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 220 21 の基板ボックスヘッダには、短いロックレバーが備わっています。 品番 612 xxx 228 21 のPCBボックスヘッダには、長いロックレバーが備わっています。 品番 612 xxx 221 21 のPCBボックスヘッダは、短いロックレバーによりライトアングルで取り付けます。 品番 612 xxx 229 21 のPCBボックスヘッダは、長いロックレバーによりライトアングルで取り付けます。 かん合製品については、品番 ; 771-8373 771-8373 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする