コンタクト数4
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプシュラウド
定格電流(A)22
ボディ向き垂直
色グレー
定格電圧(V)450ac
シリーズ1327
材質PC
仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
深さ(mm)10.5