仕様Wurth WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0 PA66製絶縁体とスズめっきの黄銅コンタクトを備えた、WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタです。
材質ポリアミド
色黒
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ300
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)12(VDE)、15(UL)
深さ(mm)8.95
行数1
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート