コンタクト数3
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3114
材質PBT
仕様Wurth WR-TBL 3114シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台クローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3114シリーズの7.62 mmピッチ縦型取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
深さ(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応