Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Wurth WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台縦型クローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3117シリーズの5.00 mmピッチ縦型取り付けクローズド基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 コンタクト数5 注文コード48999318 品番691311700105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は仕様・コンタクト数など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Wurth WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台縦型クローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3117シリーズの5.00 mmピッチ縦型取り付けクローズド基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ3117 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 深さ(mm)12 行数1 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする