仕様Wurth WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台縦型クローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3117シリーズの5.00 mmピッチ縦型取り付けクローズド基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ3117
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
深さ(mm)12
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート