DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
DREMEL(ドレメル)の ホイールブラシ
ステンレスブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48999797
品番
532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
しろめやアルミ、ステンレスなどの耐腐食性のある材料に対しては、表面の色変化を生じさせず最適です。
直径(Φmm)
3.2
軸径(Φmm)
3.2
用途
汚れ落とし、磨き
トラスコ品番
407-5030
材質
ステンレス
高さ(mm)
7
質量(g)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48999797
532
69234393
532N
ステンレスブラシ
DREMEL(ドレメル)
1パック(2個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です