サンディングディスク

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 48999833 品番 411
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。

粒度120 用途研磨 トラスコ品番407-4572 質量(g)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 最大幅(mm)19.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999851
2017-05-22
用途:
輪切りしたゴム製品の端面研磨

紙ベースのディスクゆえに適度な弾力性がありパイプ状のゴム製品のカット端面を平滑にするのに良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする