サンディングディスク

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 48999851 品番 413
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。

粒度240 用途研磨 トラスコ品番407-4599 質量(g)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 最大幅(mm)19.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999851
2017-05-22
用途:
輪切りしたゴム製品の端面研磨

紙ベースのディスクゆえに適度な弾力性がありパイプ状のゴム製品のカット端面を平滑にするのに良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする