691351500003 Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIK 49000404

Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
コンタクト数3
内容量1個注文コード49000404品番691351500003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様Wurth WR-TBL 351シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 351シリーズ5.08 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 351シリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ351定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20深さ(mm)15.1行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする