仕様Wurth WR-TBL 351シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 351シリーズ5.08 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 351シリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ351定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20深さ(mm)15.1行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート