Wurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:500mA 、 パッケージタイプ:SIP 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:6 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:5W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:±2% 注文コード49004175 品番173950378
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:500mA 、 パッケージタイプ:SIP 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:6 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:5W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:±2% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする