※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ BMAタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) チップサイズ16 トラスコ品番403-4643 注文コード49004952 品番16IR1.25ISOBMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品はチップサイズ・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬 トラスコ品番403-4643 質量(g)52 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類ISO-メートルねじ 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)60 チップサイズ16 内接円(inch)3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49004952 16IR1.25ISOBMA 06800403 16IR1.25ISOBMA チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 1箱(10個) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする