カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49005582
品番
06IRA55BXC
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3779
質量(g)
15
ねじの種類
仕上刃無し
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
55
ピッチ(山数/inch)
0.5-1.25 48-20山
チップサイズ
6
内接円(inch)
5/32