※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) チップサイズ16 ピッチ(山数/inch)0.5-1.5 48-16山 トラスコ品番403-4911 注文コード49005932 品番16IRA55BMA
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチップサイズ・ピッチ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬 トラスコ品番403-4911 質量(g)52 ねじの種類仕上刃無し 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)55 ピッチ(山数/inch)0.5-1.5 48-16山 チップサイズ16 内接円(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする