WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49006169
品番
885012207066
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様・内容量
など
347
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
25dc
パッケージ/ケース
0805
許容差
±10%
温度特性
X7R
取付方式
表面実装
長さ(mm)
2
奥行(mm)
1.25
高さ(mm)
0.8
寸法(mm)
2×1.25×0.8
シリーズ
WCAP-CSGP
端子の種類
はんだ
静電容量(nF)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応