Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様Wurth Elektronik 0402 WCAP-CSGPシリーズ、X7R誘電体. 積層セラミックチップコンデンサ 高性能セラミック 高静電容量による安定性 経年変化を最小化 銅、スズ、ニッケル端子. 電気的な精度が高く、安定したセラミック 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ リフローはんだ付けを推奨 注文コード49006406 品番885012205035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など347種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)16dc パッケージ/ケース0402 (1005M) 許容差±10% 温度特性X7R 取付方式表面実装 長さ(mm)1 奥行(mm)0.5 高さ(mm)0.5 寸法(mm)1×0.5×0.5 シリーズWCAP-CSGP 端子の種類表面実装 仕様Wurth Elektronik 0402 WCAP-CSGPシリーズ、X7R誘電体. 積層セラミックチップコンデンサ 高性能セラミック 高静電容量による安定性 経年変化を最小化 銅、スズ、ニッケル端子. 電気的な精度が高く、安定したセラミック 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ リフローはんだ付けを推奨 静電容量(nF)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする