電圧(V)25dc
パッケージ/ケース0603 (1608M)
許容差±10%
温度特性X7R
取付方式表面実装
長さ(mm)1.6
奥行(mm)0.8
高さ(mm)0.8
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
シリーズWCAP-CSGP
端子の種類表面実装
仕様Wurth Elektronik 0603 WCAP-CSGPシリーズ、X7R誘電体. 多層セラミックチップコンデンサ 高性能セラミック 高容量安定性 劣化が少ない 銅、スズ、ニッケルの終端. 特長と利点. 高い電気精度及び安定化セラミック 動作温度: -55℃ → +125 ℃ リフローはんだ付け推奨
静電容量(nF)150