WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49006713
品番
885012208030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
347
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
16dc
パッケージ/ケース
1206
許容差
±10%
温度特性
X7R
取付方式
表面実装
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
寸法(mm)
3.2×1.6×0.8
シリーズ
WCAP-CSGP
端子の種類
はんだ
静電容量(nF)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応