オンオフマグネット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)800 取付ねじ穴サイズM8×1.25 トラスコ品番412-2071 注文コード49006745 品番DG0036
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は吸着力・取付ねじ穴サイズ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
吸着力(N)800 取付ねじ穴サイズM8×1.25 用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。 トラスコ品番412-2071 質量(kg)1.0 高さ(mm)55 奥行(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49006797
2020-09-10
用途:
加工ワークの固定
製造業

狭い箇所での固定にピッタリです。小さくてもパワー充分です。

対象商品:
49006797
2020-04-01
用途:
溶接時の仮固定

NF0037 小さいながらよく付きます。レバーもスムースです。
ただ、奥行40mmとありますが、吸着面は36.5mmです。

対象商品:
49006745
2019-02-18
用途:
木工
製造業

マグネット吸着のオンオフがしやすく
微調整しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49006754
2017-04-18
用途:
機械作業
red stock 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

イメージどうり! 使える! 

※特殊作業に使用する為、裏面のバリが多少気になりましたが。
一般使用であれば、とても良い商品だと思えます。

対象商品:
49006754
2016-12-19
用途:
原料の撹拌時
製造業

しっかり固定ができて問題なく使用出来ました。ONとOFFも硬くなくてとてもよい買い物ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
49006745
2015-12-08
用途:
差金の固定
製造業

よくくっ付きます。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
1人が参考にしています
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする