M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
狭い箇所での固定にピッタリです。小さくてもパワー充分です。
NF0037 小さいながらよく付きます。レバーもスムースです。ただ、奥行40mmとありますが、吸着面は36.5mmです。
マグネット吸着のオンオフがしやすく微調整しやすいです。
イメージどうり! 使える! ※特殊作業に使用する為、裏面のバリが多少気になりましたが。一般使用であれば、とても良い商品だと思えます。
しっかり固定ができて問題なく使用出来ました。ONとOFFも硬くなくてとてもよい買い物ができました。
よくくっ付きます。良い商品です。