ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース本体
普及型マグネットベース(微動送り付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49006806
品番
MB1030
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)
800
取付ねじ
(主柱)M8×1.25
トラスコ品番
412-2151
質量(kg)
1.4
支柱(mm)
10×152
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(マグネット)50×60×55