電圧(V)16dc
パッケージ/ケース0402 (1005M)
許容差±20%
温度特性X5R
取付方式表面実装
長さ(mm)1
奥行(mm)0.5
高さ(mm)0.5
寸法(mm)1×0.5×0.5
シリーズWCAP-CSGP
端子の種類表面実装
仕様Wurth Elektronik 0402 WCAP-CSGPシリーズ、X5R誘電体. 積層セラミックチップコンデンサ 高性能セラミック 高静電容量による安定性 経年変化を最小化 銅、スズ、ニッケル端子. 電気的な精度が高く、安定したセラミック 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ リフローはんだ付けを推奨
静電容量(nF)220
RoHS指令(10物質対応)対応