74479275210 Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI WURTH ELEKTRONIK 49007894

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49007894 品番74479275210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WE-PMCI 、 インダクタンス:1 μH 、 最大直流電流:1.8A 、 最大自己共振周波数:80MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:78mΩ 、 寸法:2 x 1.25 x 1mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth 0805 WE-PMCIパワーチップインダクタ. Wurth ElektronikのWE-PMCIパワーインダクタは、磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 DCバイアス電流が高く、3.6 Aまでの高電流用途に適しています。 RDC値は最小19 m?と低くなっています。. コンパクト 高効率 0805ケースサイズ リフローはんだ付け推奨. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器、バッテリ駆動の機器、携帯機器、たとえばタブレット、カメラ、スマートフォンのような用途に適しています。 他にも、スイッチング周波数の高いDC-DCコンバータや高電流の電源などに適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする