仕様シリーズ:WE-PMCI 、 インダクタンス:1 μH 、 最大直流電流:2.4A 、 最大自己共振周波数:50MHz 、 パッケージ/ケース:1008 (2520M) 、 最大直流抵抗:50mΩ 、 寸法:2.5 x 2 x 1mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth 1008 HS WE-PMCIシリーズパワーインダクタ. Wurth ElektronikのWE-PMCIパワーインダクタは、磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 DCバイアス電流が高く、3.6 Aまでの高電流用途に適しています。 最小19 m?という低いRDC値を実現しています。. コンパクト 高効率 1008ケースサイズ 高飽和電流型 リフローはんだ付け推奨. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器、バッテリ駆動の機器、携帯機器、たとえばタブレット、カメラ、スマートフォンのような用途に適しています。 他にも、スイッチング周波数の高いDC-DCコンバータや高電流の電源などに適しています。