曜日別特売
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154

 

RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154
RT731FSSP-4-26.5 踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 49008154

踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード49008154品番RT731FSSP-4-26.5
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格
JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
ブラックサイズ(cm)26.5足幅3Eトラスコ品番405-9379形状ハイカット質量(kg)1種類静電安全靴長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層標準質量(g/片足)625(26.0cm)機能踏抜き防止、耐熱性、静電気防止、耐滑性、耐久性材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8054-27耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/694/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする