曜日別特売
SL-615S-BK 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全 49009502

SL-615S-BK 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全 49009502
SL-615S-BK 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全 49009502
SL-615S-BK 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全 49009502

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード49009502品番SL-615S-BK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラックサイズ(cm)25足幅3Eトラスコ品番405-9981形状ローカット質量(g)600種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 仕事中

冬になると静電気がひどく困っていました。その時は、自前のスニーカーでしたが会社で安全面も考え購入できるとの事で、こちらを選びました。すごく丈夫です。重くないです、でも軽くもなくちょうどいい履いてる感です。静電気もなくなりました。

対象商品 : 49009466
2024-11-07
用途: 事務員
その他業種

最高です。
事務で紙を他の人に渡すときに、放電して相手をビリっとさせていました。ドアノブや水道から出る水でも自分自身がビリビリしていたのが全く無い!
年末は走る事が多く水を撒いた所を歩いたりするので、スニーカーにしました。軽くて足が疲れない最高の商品です。

対象商品 : 49009545
2024-05-23
用途: 船舶での作業靴として使用。
協和石油株式会社

マジックテ-プで履きやすい。見た目より柔らかく軽くて動きやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 49009545
2022-12-17
用途: 工場内作業

軽くて、ジッパーなので履きやすい。
抗菌作用が有るらしく2年ほどは臭わなかった。
樹脂先芯なので今度洗ってみようかな。

対象商品 : 10362013
2023-01-31
用途: 試験員が常用
ビューローベリタスジャパン株式会社サービス業

安全靴として購入。
金属板では無いので、軽く履きやすいと言っています。また安全面も金属板程では無いですが、耐久性もある程度確認できているのでこれからはこの靴を購入する事になりました。

対象商品 : 49009554
2023-01-30
用途: 荷物の仕分け作業時
運輸・通信業

とても軽くて履きやすくて作業がしやすいと思います。

2022-05-08
用途: 運送
その他業種

作業中、カート使用してますが安心して作業出来ますね。またリピします。

対象商品 : 49009475
2021-05-22
用途: 機械メンテナンス
その他業種

軽くて、いい商品だと思います。
作業者たちにオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/693/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする