仕様シリーズ:WE-PMCI 、 インダクタンス:470 nH 、 最大直流電流:3.6A 、 最大自己共振周波数:80MHz 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 最大直流抵抗:31mΩ 、 寸法:3.2 x 2.5 x 1.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:1.2mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth Elektronik 1210 HS WE-PMCIチップインダクタ. Wurth ElektronikのWE-PMCIパワーインダクタは、磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 DCバイアス電流が高く、3.6 Aまでの高電流用途に適しています。 最小19 m?という低いRDC値を実現しています。. 小型設計 高効率 1210ケースサイズ 高飽和電流型 リフローはんだ付け推奨. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器、バッテリ駆動の機器、携帯機器、たとえばタブレット、カメラ、スマートフォンのような用途に適しています。 他にも、スイッチング周波数の高いDC-DCコンバータや高電流の電源などに適しています。