内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:19.9V 、 最小ブレークダウン電圧:14V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:30.2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 寸法:4.32 x 3.62 x 2.3mm 、 双方向TVSダイオード、600 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 600 W双方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間
注文コード49013248
品番824521121