仕様オス・メス:メス●シリーズ:WR-WTB●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製で、サイズが28-22 AWGのワイヤに対応しています。 このWR-WTBシリーズ2.54 mmメス圧着コンタクトは、WR-WTB 2.54 mmメス端子ハウジングで使用されます。 手動圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6701 847-6701 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応