WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
電圧(V)
10dc
注文コード
49014693
品番
860010274015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×16
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
16
取付方式
スルーホール
電圧(V)
10dc
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
3.5
リーク電流(μA)
100
リップル電流(mA)
725