曜日別特売
SBX-A5-GY 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015425

 

SBX-A5-GY 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015425
SBX-A5-GY 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015425
SBX-A5-GY 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015425

手提げ金庫 SBX-A5

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード49015425品番SBX-A5-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

A5サイズ手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。
コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×185×120有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×150×90グレートラスコ品番403-0150材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.8容量(L)3.3収納サイズA5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: リチウム電池保管庫に
個人

過去に電子タバコの電池発火疑いのベランダでのボヤがあり、以来、リチウム電池はこの密閉金庫に保管してます。

対象商品 : 49015416
2019-05-26
用途: 会計時他、給与支給など事務作業に
有限会社 水地飲食業

これ位サイズでと設置場所の寸法も図りながら探しましたので大きさはジャストサイズ!使用感はこれからと思いますが仕事柄、小額紙幣がたくさん入れる場面も多く、そのまま入れると引っかかるので下部収納を使ってます。以前はレジスターを使ってたのでシンプルかつ軽量になったので今のところは上記の評価です

3が参考にしています
対象商品 : 49015425
2016-06-24
用途: 小口現金管理

全体のサイズ感はコンパクトでいいのですが、お札を入れる場所のサイズが小さく、千円札以外ははみ出てしまいます。小銭入れに関しては、10枚目がくぼむように設計されていますが、くぼまない列もあるので☆を減らしています。少額管理にとても向いていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 49015425
2018-12-19
用途: 手提げ金庫は、会社の帰宅後に少し大きい金庫に入れて保管してます。
株式会社日立ゆうあんどあい製造業

少し大きい金庫に保管する際、公印箱2個と一緒に保管しているため、手提げ金庫をもう少し小さめが良かったと後悔してます。

対象商品 : 49015425
2016-03-30
用途: お釣りの支払いに便利ですね
NPO法人ハートフル希望館

机の中に入って、使用する時に出さないで使用することができます。目立つことなく安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする