WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49017369
品番
861141484010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(Dia.)×31
直径(Φmm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AI3H
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
6
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
697.14
リップル電流(mA)
800