EHコネクタ用ハウジング

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49019625 品番 EHR-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。

極数4 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)12 質量(g)14 用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7825 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃〜+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30〜#22 絶縁抵抗1000MΩ以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49019616
2019-11-19
用途:
自作基板の配線接続に使用
教育・研究機関

EHコネクタは小型でありながら、ピンヘッダとコネクタがしっかりと固定される構造となっています。動きのある部分でも外れないため重宝しています。

対象商品:
49019607
2019-09-23
用途:
各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業 様

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

対象商品:
49019616
2018-03-02
用途:
小型のセンサ回路に使用
その他業種

2.5mmピッチの小型のコネクタを探していました
大変助かりました
できれば50個や10個のさらに少量の販売があるとありがたいです

対象商品:
49019607
2016-11-15
用途:
計測器の接続に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

使用方法などの図面等が有ると便利に使用できると、思います。

対象商品:
49019607
2015-11-06
用途:
電子工作

作りはしっかりしていて安心して使えます。ただ、ビニール袋に入っているので使い切るまでの保管がしにくいです。簡素なもので良いので樹脂製のケースなどに入っていると使いやすいです。

対象商品:
49019625
2015-08-17
用途:
基板対基板の接続
ベーカリー ル・パン 様

混んだ基板内でも省スペースで取り付け可能で自作派は数種類持っていたいパーツです。

対象商品:
49019616
2015-11-28
用途:
電子工作

簡素なもので良いのでケースに入っているとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする