JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
HLコネクタ用ピンコンタクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49019774
品番
BSM-21T-P1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番
413-7710
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
14
使用温度範囲
-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
0.3〜0.75mm
2
、AWG#22〜#18
電線被覆外径(mm)
1.5〜2.2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49019774
BSM-21T-P1.4
39345873
BSM-21T-P1.4
HLコネクタ用ピンコンタクト
JST(日本圧着端子製造)
1セット(100個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました