WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
電圧(V)
25dc
注文コード
49020309
品番
860010478021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
電圧・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
13(Dia.)×25
直径(Φmm)
13
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
25dc
シリーズ
WCAP-ATG8
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
550
リップル電流(A)
1.705