WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49022524
品番
861221485016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
30(Dia.)×36
リードピッチ(mm)
10
構造
シリンダー形
直径(Φmm)
30
リーク電流(μA)
1045.71
許容差
±20%
奥行(mm)
36
テクノロジー
電解
電圧(V)
450dc
リップル電流(A)
1.89
RoHS指令(10物質対応)
対応