861221485017 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8 WURTH ELEKTRONIK 49023818

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIE8

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)450dc 注文コード49023818 品番861221485017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
取付方式スルーホール 寸法(mm)30(Dia.)×41 動作温度(℃)(Max)+85 リードピッチ(mm)10 直径(Φmm)30 リーク電流(μA)1156.07 許容差±20% 電圧(V)450dc リード線径(Φmm)2 リップル電流(A)2.12 シリーズWCAP-AIE8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする