※着用例

MT737-M 耐切創指カバー マックス[手袋] 49025785 MT737-M 耐切創指カバー マックス[手袋] 49025785 MT737-M 耐切創指カバー マックス[手袋] 49025785

耐切創指カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49025785 品番 MT737-M
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。

サイズM 全長(cm)19 材質高強力ポリエチレン(ダイニーマ)、ナイロン ホワイト/ネイビー 機能耐切創 入数(双)1 トラスコ品番416-9743 厚さ(mm)2.7 質量(g)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
釣り

〇と×で言うと
〇指先保護
釣り用に指先を切った手袋を使っていますが
トゲトゲの危ない魚を掴む時や
鋭いカキ殻やフジツボだらけの岩に
手をついたりする時にに使っています
〇ロープ作業時の保護
アンカーロープを曳くとき時に
親指と人差し指の間を滑らせる時の
保護にも使えました
×着けにくい
両手作業になり着けにくいので
下のゴムベルトは外し
ベルトタグを付けて
口で噛んで片手で着けられるようにしました

対象商品:
49025785
2018-09-09
用途:
包丁の切創防止
飲食業

大きすぎて指よりも2センチ以上空きがあり使い物になりません。せめて指のサイズくらい記載があってもいいのではないでしょうか。値段が高いので残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする