モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコンオイル
一般用シリコーンオイル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
49025952
品番
ELEMENT14PDMS100-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
色
透明
粘度(mm
2
/s)
100
容量(kg)
1
質量(kg)
1.12
用途
離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
トラスコ品番
423-5649
材質
主成分:シリコーンオイル
使用温度範囲
-40〜200℃
容器
広口ポリビン
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1L